Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant DIN 908, Messing, blank
DIN 908 Messing blank
SHR-VERSHL-DIN908-MS-IS22-M42X1,5
Art.-Nr. 5159104215
EAN 4046777764833
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M42 x 1,5 |
Länge (l1) | 21 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 49 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5 mm |
Innenantrieb (s1) | IS22 |
Normen | DIN 908 |
Produktklasse | B |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Feingewinde |
Antriebart | Innensechskant |
RoHS-konform | Ja |
