Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant DIN 908, Stahl, Zinkphosphatiert (ZNPHR)

DIN 908 Stahl Zinkphosphatiert
SHR-VERSHL-DIN908-(ZNPHR)-IS19-M36X1,5

Art.-Nr. 515933615

EAN 4057709094720

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant DIN 908, Stahl, Zinkphosphatiert (ZNPHR)

Art.-Nr. 515933615

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M36 x 1,5

Länge (l1)

21 mm

Kopfdurchmesser (d2)

42 mm

Kopfhöhe (k1)

5 mm

Innenantrieb (s1)

IS19

Normen

DIN 908

Produktklasse

B

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zinkphosphatiert

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Feingewinde

Antriebart

Innensechskant

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen