Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant DIN 908, Stahl, blank

DIN 908 Stahl blank
SHR-VERSHL-DIN908-ST-IS17-M33X1,5

Art.-Nr. 0241853315

EAN 4038898643463

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant DIN 908, Stahl, blank

Art.-Nr. 0241853315

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M33 x 1,5

Länge (l1)

21 mm

Kopfdurchmesser (d2)

39 mm

Kopfhöhe (k1)

5 mm

Innenantrieb (s1)

IS17

Normen

DIN 908

Produktklasse

B

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Feingewinde

Antriebart

Innensechskant