Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant DIN 908, Stahl, blank
DIN 908 Stahl blank
SHR-VERSHL-DIN908-ST-IS19-M36X2
Art.-Nr. 0241853620
EAN 4024835347501
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M36 x 2 |
Länge (l1) | 21 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 42 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5 mm |
Innenantrieb (s1) | IS19 |
Normen | DIN 908 |
Produktklasse | B |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Feingewinde |
Antriebart | Innensechskant |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
RoHS-konform | Ja |