Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant DIN 908, Stahl, blank

DIN 908 Stahl blank
SHR-VERSHL-DIN908-ST-IS19-M38X1,5

Art.-Nr. 0241853815

EAN 4024835347518

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant DIN 908, Stahl, blank

Art.-Nr. 0241853815

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M38 x 1,5

Länge (l1)

21 mm

Kopfdurchmesser (d2)

44 mm

Kopfhöhe (k1)

5 mm

Innenantrieb (s1)

IS19

Normen

DIN 908

Produktklasse

B

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Feingewinde

Antriebart

Innensechskant