Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant DIN 908, Stahl, blank

DIN 908 Stahl blank
SHR-VERSHL-DIN908-ST-IS32-M56X2

Art.-Nr. 0241855620

EAN 4024835347587

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant DIN 908, Stahl, blank

Art.-Nr. 0241855620
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M56 x 2

Länge (l1)

25 mm

Kopfdurchmesser (d2)

64 mm

Kopfhöhe (k1)

5 mm

Innenantrieb (s1)

IS32

Normen

DIN 908

Produktklasse

B

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Feingewinde

Antriebart

Innensechskant