Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant DIN 908, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert mit Versiegelung (ZSM)
DIN 908 Stahl verzinkt Dickschichtpassivierung
SHR-VERSHL-DIN908-(ZSM)-IS17-M30X1,5
Art.-Nr. 0242013015
EAN 4059608351218
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)  | M30 x 1,5  | 
Länge (l1)  | 20 mm  | 
Kopfdurchmesser (d2)  | 36 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 4 mm  | 
Innenantrieb (s1)  | IS17  | 
Normen  | DIN 908  | 
Produktklasse  | B  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Verzinkt Dickschichtpassivierung  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Gewindeform  | Feingewinde  | 
Antriebart  | Innensechskant  | 
RoHS-konform  | Ja  |