Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant DIN 908, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 908 Stahl verzinkt
SHR-VERSHL-DIN908-(A2K)-IS19-M36X2
Art.-Nr.
024183620
EAN 4052713712653
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M36 x 2 |
Länge (l1) | 21 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 42 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5 mm |
Innenantrieb (s1) | IS19 |
Normen | DIN 908 |
Produktklasse | B |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Feingewinde |
Antriebart | Innensechskant |
RoHS-konform | Ja |