Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant DIN 908, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 908 Stahl verzinkt
SHR-VERSHL-DIN908-(A2K)-IS24-M48X1,5
Art.-Nr.
024184815
EAN 4060053605900
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M48 x 1,5 |
Länge (l1) | 21 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 55 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5 mm |
Innenantrieb (s1) | IS24 |
Normen | DIN 908 |
Produktklasse | B |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Feingewinde |
Antriebart | Innensechskant |
RoHS-konform | Ja |