Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant DIN 908, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 908 Stahl verzinkt
SHR-VERSHL-DIN908-(A2K)-IS8-M18X1,5

Art.-Nr. 024181815

EAN 4047376000063

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant DIN 908, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 024181815

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M18 x 1,5

Länge (l1)

16 mm

Kopfdurchmesser (d2)

23 mm

Kopfhöhe (k1)

4 mm

Innenantrieb (s1)

IS8

Normen

DIN 908

Produktklasse

B

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Feingewinde

Antriebart

Innensechskant