Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant
DIN 908 Stahl gelb verzinkt
SHR-VERSHL-DIN908-(A2C)-IS12-M24X1,5
Art.-Nr.
0241802415
EAN 4024835346986
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 908, Stahl, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M24 x 1,5 |
Länge (l1) | 18 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 29 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4 mm |
Innenantrieb (s1) | IS12 |
Normen | DIN 908 |
Produktklasse | B |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Feingewinde |
Antriebart | Innensechskant |
RoHS-konform | Nein |