Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant

DIN 908 Stahl gelb verzinkt
SHR-VERSHL-DIN908-(A2C)-IS17-M33X2

Art.-Nr. 0241803320

EAN 4047376186590

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant

Art.-Nr. 0241803320

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 908, Stahl, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M33 x 2

Länge (l1)

21 mm

Kopfdurchmesser (d2)

39 mm

Kopfhöhe (k1)

5 mm

Innenantrieb (s1)

IS17

Normen

DIN 908

Produktklasse

B

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Feingewinde

Antriebart

Innensechskant

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen