Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant
DIN 908 Stahl gelb verzinkt
SHR-VERSHL-DIN908-(A2C)-IS8-M18X1,5
Art.-Nr. 0241801815
EAN 4049557382944
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 908, Stahl, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M18 x 1,5 |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 23 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4 mm |
Innenantrieb (s1) | IS8 |
Normen | DIN 908 |
Produktklasse | B |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Feingewinde |
Antriebart | Innensechskant |
RoHS-konform | Nein |