Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant
DIN 908 Stahl verzinkt Dickschichtpassivierung
SHR-VERSHL-DIN908-(ZSM)-IS4-M8X1
Art.-Nr.
0241890810
EAN 4059608351102
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 908, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert mit Versiegelung (ZSM)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M8 x 1 |
Länge (l1) | 9 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 12 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3 mm |
Innenantrieb (s1) | IS4 |
Normen | DIN 908 |
Produktklasse | B |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Feingewinde |
Antriebart | Innensechskant |
RoHS-konform | Ja |