Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant

DIN 908 Stahl verzinkt Dickschichtpassivierung
SHR-VERSHL-DIN908-(ZSM)-IS8-M18X1,5

Art.-Nr. 0241941815
EAN 4059608351157

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant

Art.-Nr. 0241941815

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 908, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert mit Versiegelung (ZSM)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M18 x 1,5

Länge (l1)

16 mm

Kopfdurchmesser (d2)

23 mm

Kopfhöhe (k1)

4 mm

Innenantrieb (s1)

IS8

Normen

DIN 908

Produktklasse

B

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Feingewinde

Antriebart

Innensechskant

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen