Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant Zoll DIN 908, Edelstahl A2, blank
DIN 908 Edelstahl A2 blank Zoll
SHR-VERSHL-DIN908-A2-IS17-G1A
Art.-Nr. 5159001
EAN 4046777764284
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | G1 |
Länge (l1) | 21 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 39 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4 mm |
Normen | DIN 908 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS17 |
Gewindeart | Rohrgewinde |
Gangzahl pro Zoll | 11 |
RoHS-konform | Ja |