Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant Zoll DIN 908, Edelstahl A2, blank

DIN 908 Edelstahl A2 blank Zoll
SHR-VERSHL-DIN908-A2-IS5-G1/8A

Art.-Nr. 51590018

EAN 4046777764185

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant Zoll DIN 908, Edelstahl A2, blank

Art.-Nr. 51590018

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

G1/8

Länge (l1)

11 mm

Kopfdurchmesser (d2)

14 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Normen

DIN 908

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS5

Gewindeart

Rohrgewinde

Gangzahl pro Zoll

28

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen