Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant Zoll DIN 908, Edelstahl A4, blank

DIN 908 Edelstahl A4 blank Zoll
SHR-VERSHL-DIN908-A4-G1 1/4

Art.-Nr. 025102114

EAN 4064154960647

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant Zoll DIN 908, Edelstahl A4, blank

Art.-Nr. 025102114
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
G1-1/4

Länge (l1)

21 mm

Kopfdurchmesser (d2)

49 mm

Kopfhöhe (k1)

5 mm

Normen

DIN 908

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS22

Gewindeart

Rohrgewinde

Gangzahl pro Zoll

11

Gewindeausführung

Teilgewinde

Ausführung

Regelausführung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen