Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant Zoll DIN 908, Edelstahl A4, blank
DIN 908 Edelstahl A4 blank Zoll
SHR-VERSHL-DIN908-A4-G1/8
Art.-Nr. 02510218
EAN 4050642542945
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | G1/8 |
Länge (l1) | 11 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 14 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3 mm |
Normen | DIN 908 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS5 |
Gewindeart | Rohrgewinde |
Gangzahl pro Zoll | 28 |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Ausführung | Regelausführung |
RoHS-konform | Ja |