Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant Zoll DIN 908, Edelstahl A4, blank

DIN 908 Edelstahl A4 blank Zoll
SHR-VERSHL-DIN908-A4-G3/4

Art.-Nr. 02510234

EAN 4045727090657

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant Zoll DIN 908, Edelstahl A4, blank

Art.-Nr. 02510234

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.
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
G3/4

Länge (l1)

20 mm

Kopfdurchmesser (d2)

32 mm

Kopfhöhe (k1)

4 mm

Normen

DIN 908

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS12

Gewindeart

Rohrgewinde

Gangzahl pro Zoll

14

Gewindeausführung

Teilgewinde

Ausführung

Regelausführung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen