Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant Zoll DIN 908, Edelstahl A4, blank

SHR-VERSHL-DIN908-A4-G3/8

Art.-Nr. 02510238

EAN 4050382475206

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant Zoll DIN 908, Edelstahl A4, blank

Art.-Nr. 02510238

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

G3/8

Länge (l1)

15 mm

Kopfdurchmesser (d2)

22 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Normen

DIN 908

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS8

Gewindeart

Rohrgewinde

Gangzahl pro Zoll

19

Gewindeausführung

Vollgewinde

Ausführung

Regelausführung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen