Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant Zoll DIN 908, Messing, blank
DIN 908 Messing blank Zoll
SHR-VERSHL-DIN908-MS-IS10-G1/2A
Art.-Nr. 51591112
EAN 4046777764932
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | G1/2 |
Länge (l1) | 18 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 26 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4 mm |
Normen | DIN 908 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS10 |
Gewindeart | Rohrgewinde |
Gangzahl pro Zoll | 11 |
RoHS-konform | Ja |