Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant Zoll DIN 908, Messing, blank

DIN 908 Messing blank Zoll
SHR-VERSHL-DIN908-MS-IS12-G3/4A

Art.-Nr. 51591134
EAN 4046777764956

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant Zoll DIN 908, Messing, blank

Art.-Nr. 51591134

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

G3/4

Länge (l1)

20 mm

Kopfdurchmesser (d2)

32 mm

Kopfhöhe (k1)

4 mm

Normen

DIN 908

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS12

Gewindeart

Rohrgewinde

Gangzahl pro Zoll

14

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen