Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant Zoll DIN 908, Stahl, blank
DIN 908 Stahl blank Zoll
SHR-VERSHL-DIN908-IS10-G1/2A
Art.-Nr. 0241760016
EAN 4024835337571
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | G1/2 |
Länge (l1) | 18 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 26 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4 mm |
Normen | DIN 908 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS10 |
Gewindeart | Rohrgewinde |
Gangzahl pro Zoll | 14 |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Ausführung | Regelausführung |
RoHS-konform | Ja |