Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant Zoll DIN 908, Stahl, blank

DIN 908 Stahl blank Zoll
SHR-VERSHL-DIN908-IS17-G1A

Art.-Nr. 0241760020

EAN 4038898564584

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant Zoll DIN 908, Stahl, blank

Art.-Nr. 0241760020

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.
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
G1

Länge (l1)

21 mm

Kopfdurchmesser (d2)

39 mm

Kopfhöhe (k1)

5 mm

Normen

DIN 908

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS17

Gewindeart

Rohrgewinde

Gangzahl pro Zoll

11

Gewindeausführung

Teilgewinde

Ausführung

Regelausführung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen