Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant Zoll DIN 908, Stahl, blank
DIN 908 Stahl blank Zoll
SHR-VERSHL-DIN908-IS24-G1 1/2A
Art.-Nr. 0241760026
EAN 4024835337717
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | G1-1/2 |
Länge (l1) | 21 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 55 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5 mm |
Normen | DIN 908 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS24 |
Gewindeart | Rohrgewinde |
Gangzahl pro Zoll | 11 |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Ausführung | Regelausführung |
RoHS-konform | Ja |