Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant Zoll DIN 908, Stahl, blank

DIN 908 Stahl blank Zoll
SHR-VERSHL-DIN908-IS8-G3/8A

Art.-Nr. 0241760014

EAN 4038898638568

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant Zoll DIN 908, Stahl, blank

Art.-Nr. 0241760014

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.
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
G3/8

Länge (l1)

15 mm

Kopfdurchmesser (d2)

22 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Normen

DIN 908

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS8

Gewindeart

Rohrgewinde

Gangzahl pro Zoll

19

Gewindeausführung

Teilgewinde

Ausführung

Regelausführung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen