Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant Zoll DIN 908, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 908 Stahl verzinkt Zoll
SHR-VERSHL-DIN908-IS10-(A2K)-G1/2A

Art.-Nr. 0241761615
EAN 4024835346825

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant Zoll DIN 908, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 0241761615

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 150 St.
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
G1/2

Länge (l1)

18 mm

Kopfdurchmesser (d2)

26 mm

Kopfhöhe (k1)

4 mm

Normen

DIN 908

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS10

Gewindeart

Rohrgewinde

Gangzahl pro Zoll

14

Ausführung

Regelausführung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen