Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant Zoll DIN 908, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 908 Stahl verzinkt Zoll
SHR-VERSHL-DIN908-IS12-(A2K)-G3/4A

Art.-Nr. 0241761815
EAN 4038898954309

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant Zoll DIN 908, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 0241761815

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

G3/4

Länge (l1)

20 mm

Kopfdurchmesser (d2)

32 mm

Kopfhöhe (k1)

4 mm

Normen

DIN 908

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS12

Gewindeart

Rohrgewinde

Gangzahl pro Zoll

14

Ausführung

Regelausführung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen