Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant Zoll DIN 908, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 908 Stahl verzinkt Zoll
SHR-VERSHL-DIN908-IS5-(A2K)-G1/8A
Art.-Nr. 024176101
EAN 4038898370512
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | G1/8 |
Länge (l1) | 11 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 14 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3 mm |
Normen | DIN 908 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS5 |
Gewindeart | Rohrgewinde |
Gangzahl pro Zoll | 28 |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Ausführung | Regelausführung |
RoHS-konform | Ja |