Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant Zoll

DIN 908 Stahl gelb verzinkt Zoll
SHR-VERSHL-DIN908-IS10-(A2C)-G1/2A

Art.-Nr. 0241760161

EAN 4045727929834

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant Zoll

Art.-Nr. 0241760161

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 908, Stahl, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

G1/2

Länge (l1)

18 mm

Kopfdurchmesser (d2)

26 mm

Kopfhöhe (k1)

4 mm

Normen

DIN 908

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS10

Gewindeart

Rohrgewinde

Gangzahl pro Zoll

14

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen