Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant Zoll

DIN 908 Stahl gelb verzinkt Zoll
SHR-VERSHL-DIN908-IS22-(A2C)-G1 1/4A

Art.-Nr. 0241760241

EAN 4024835346757

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant Zoll

Art.-Nr. 0241760241

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 908, Stahl, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

G1-1/4

Länge (l1)

21 mm

Kopfdurchmesser (d2)

49 mm

Kopfhöhe (k1)

5 mm

Normen

DIN 908

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS22

Gewindeart

Rohrgewinde

Gangzahl pro Zoll

11

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen