Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant Zoll
DIN 908 Stahl verzinkt Dickschichtpass. Zoll
SHR-VERSHL-DIN908-IS24-(ZSM)-G1 1/2A
Art.-Nr.
0241860261
EAN 4059608351072
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 908, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | G1-1/2 |
Länge (l1) | 21 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 55 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5 mm |
Normen | DIN 908 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS24 |
Gewindeart | Rohrgewinde |
Gangzahl pro Zoll | 11 |
RoHS-konform | Ja |