Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant Zoll

DIN 908 Stahl verzinkt Dickschichtpass. Zoll
SHR-VERSHL-DIN908-IS6-(ZSM)-G1/4A

Art.-Nr. 0241790121
EAN 4059608351003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant Zoll

Art.-Nr. 0241790121

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 908, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

G1/4

Länge (l1)

15 mm

Kopfdurchmesser (d2)

18 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Normen

DIN 908

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS6

Gewindeart

Rohrgewinde

Gangzahl pro Zoll

19

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen