Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant Zoll
DIN 908 Stahl gelb verzinkt Zoll
SHR-VERSHL-DIN908-IS8-(A2C)-G3/8A
Art.-Nr. 0241760141
EAN 4047376534384
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 908, Stahl, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | G3/8 |
Länge (l1) | 15 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 22 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3 mm |
Normen | DIN 908 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS8 |
Gewindeart | Rohrgewinde |
Gangzahl pro Zoll | 19 |
RoHS-konform | Nein |
