Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant u. Dichtring FKM
DIN 908 Stahl verzinkt mit Dichtring FKM
SHR-DIN908-VSTI-ED-(A2K)-IS10-M22X1,5
Art.-Nr. 5159202215
EAN 4046777765793
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 908, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K), mit Dichtring FKM
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M22 x 1,5 |
Länge (l1) | 18 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 27 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4 mm |
Innenantrieb (s1) | IS10 |
Normen | DIN 908 |
Produktklasse | B |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Feingewinde |
Kopfdetails | Mit Bund |
Antriebart | Innensechskant |
RoHS-konform | Ja |