Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant u. Dichtring FKM

DIN 908 Stahl verzinkt mit Dichtring FKM
SHR-DIN908-VSTI-ED-(A2K)-IS24-M48X2

Art.-Nr. 515920482
EAN 4046777766097

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant u. Dichtring FKM

Art.-Nr. 515920482

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 908, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K), mit Dichtring FKM
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M48 x 2

Länge (l1)

21 mm

Kopfdurchmesser (d2)

55 mm

Kopfhöhe (k1)

5 mm

Innenantrieb (s1)

IS24

Normen

DIN 908

Produktklasse

B

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Feingewinde

Kopfdetails

Mit Bund

Antriebart

Innensechskant

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen