Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant u. Dichtring FKM

DIN 908 Stahl verzinkt mit Dichtring FKM
SHR-DIN908-VSTI-ED-(A2K)-IS6-M12X1,5

Art.-Nr. 5159201215

EAN 4046777765694

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant u. Dichtring FKM

Art.-Nr. 5159201215

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 908, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K), mit Dichtring FKM
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M12 x 1,5

Länge (l1)

15 mm

Kopfdurchmesser (d2)

14 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Innenantrieb (s1)

IS6

Normen

DIN 908

Produktklasse

B

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Feingewinde

Kopfdetails

Mit Bund

Antriebart

Innensechskant