Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant u. Dichtring FKM Zoll DIN 908, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K) mit Dichtring FKM

DIN 908 Stahl verzinkt mit Dichtring FKM Zoll
SHR-VERSHL-DIN908-(VSTI-ED)-(A2K)-G3/8A

Art.-Nr. 51592138
EAN 4046777772593

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant u. Dichtring FKM Zoll DIN 908, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K) mit Dichtring FKM

Art.-Nr. 51592138

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

G3/8

Länge (l1)

15 mm

Kopfdurchmesser (d2)

22 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Normen

DIN 908

Werkstoff

Stahl

Overflade

Verzinkt

Kopfdetails

Mit Bund

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS8

Gewindeart

Rohrgewinde

Gangzahl pro Zoll

19

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen