Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant u. Dichtring FKM Zoll DIN 908, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K) mit Dichtring FKM
DIN 908 Stahl verzinkt mit Dichtring FKM Zoll
SHR-VERSHL-DIN908-VSTI-ED-(A2K)-IS17-G1A
Art.-Nr.
5159211
EAN 4046777772654
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | G1 |
Länge (l1) | 21 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 39 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5 mm |
Normen | DIN 908 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfdetails | Mit Bund |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS17 |
Gewindeart | Rohrgewinde |
Gangzahl pro Zoll | 11 |
RoHS-konform | Ja |