Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant u. Permanentmagnet DIN 908, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K) mit Permanentmagnet

DIN 908 Stahl verzinkt mit Permanentmagnet
SHR-VERSHL-DIN908-PM-(A2K)-IS10-M22X1,5

Art.-Nr. 5159222215
EAN 4046777766288

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant u. Permanentmagnet DIN 908, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K) mit Permanentmagnet

Art.-Nr. 5159222215

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M22 x 1,5

Länge (l1)

18 mm

Kopfdurchmesser (d2)

27 mm

Kopfhöhe (k1)

4 mm

Innenantrieb (s1)

IS10

Normen

DIN 908

Produktklasse

B

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Feingewinde

Kopfdetails

Mit Bund

Antriebart

Innensechskant

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen