Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant u. Permanentmagnet DIN 908, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K) mit Permanentmagnet
DIN 908 Stahl verzinkt mit Permanentmagnet
SHR-VERSHL-DIN908-PM-(A2K)-IS6-M12X1,5
Art.-Nr. 5159221215
EAN 4046777766189
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M12 x 1,5 |
Länge (l1) | 15 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 14 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3 mm |
Innenantrieb (s1) | IS6 |
Normen | DIN 908 |
Produktklasse | B |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Feingewinde |
Kopfdetails | Mit Bund |
Antriebart | Innensechskant |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
RoHS-konform | Ja |