Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant u. Permanentmagnet DIN 908, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K) mit Permanentmagnet
DIN 908 Stahl verzinkt mit Permanentmagnet
SHR-VERSHL-DIN908-PM-(A2K)-IS8-M18X1,5
Art.-Nr.
5159221815
EAN 4046777766240
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M18 x 1,5 |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 23 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4 mm |
Innenantrieb (s1) | IS8 |
Normen | DIN 908 |
Produktklasse | B |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Feingewinde |
Kopfdetails | Mit Bund |
Antriebart | Innensechskant |
RoHS-konform | Ja |