Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant u. Permanentmagnet Zoll
DIN 908 Stahl verzinkt mit Permanentmagnet Zoll
SHR-VERSHL-DIN908-PM-(A2K)-IS10-G1/2A
Art.-Nr. 51592312
EAN 4046777781403
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 908, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K) mit Permanentmagnet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | G1/2 |
Länge (l1) | 18 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 26 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4 mm |
Normen | DIN 908 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfdetails | Mit Bund |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS10 |
Gewindeart | Rohrgewinde |
Gangzahl pro Zoll | 14 |
Ausführung | Mit Permanentmagnet |
RoHS-konform | Ja |