Verschlussschraube mit Innensechskant, kegeliges Gewinde DIN 906, Messing, blank
DIN 906 Messing blank
SHR-VERSHL-DIN906-MS-IS5-M10X1
Art.-Nr. 024107101
EAN 4046777763447
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M10 x 1 |
Länge (l1) | 8 mm |
Normen | DIN 906 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS5 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1 mm |
Gewindeform | Kegelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | B |