Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Innensechskant, kegeliges Gewinde DIN 906, Stahl, blank

DIN 906 Stahl blank
SHR-VERSHL-DIN906-IS6-M12X1,5

Art.-Nr. 0241751215
EAN 4050642495326

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Innensechskant, kegeliges Gewinde DIN 906, Stahl, blank

Art.-Nr. 0241751215

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M12 x 1,5

Länge (l1)

10 mm

Normen

DIN 906

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Ohne Kopf

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS6

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,5 mm

Gewindeform

Kegelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Produktklasse

B

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen