Verschlussschraube mit Innensechskant, kegeliges Gewinde DIN 906, Stahl, blank
DIN 906 Stahl blank
SHR-VERSHL-DIN906-IS8-M16X1,5
Art.-Nr.
0241751615
EAN 4050642521919
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M16 x 1,5 |
Länge (l1) | 10 mm |
Normen | DIN 906 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS8 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Kegelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | B |