Verschlussschraube mit Innensechskant, kegeliges Gewinde DIN 906, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert mit Versiegelung (ZSM)
DIN 906 Stahl verzinkt Dickschichtpassivierung
SHR-VERSHL-DIN906-IS19-(ZSM)-M38X1,5
Art.-Nr. 0241773815
EAN 4059608350914
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M38 x 1,5 |
Länge (l1) | 15 mm |
Normen | DIN 906 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS19 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Kegelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | B |