Verschlussschraube mit Innensechskant, kegeliges Gewinde DIN 906, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 906 Stahl verzinkt
SHR-VERSHL-DIN906-IS12-(A2K)-M24X1,5
Art.-Nr. 024172415
EAN 4047376581036
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M24 x 1,5 |
Länge (l1) | 12 mm |
Normen | DIN 906 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS12 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Kegelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | B |