Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Innensechskant, kegeliges Gewinde

DIN 906 Stahl verzinkt Dickschichtpassivierung
SHR-VERSHL-DIN906-IS10-(ZSM)-M22X1,5

Art.-Nr. 0241772215
EAN 4059608350822

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Innensechskant, kegeliges Gewinde

Art.-Nr. 0241772215

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 906, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert mit Versiegelung (ZSM)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M22 x 1,5

Länge (l1)

10 mm

Normen

DIN 906

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Ohne Kopf

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS10

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1.5 mm

Gewindeform

Kegelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Produktklasse

B

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen